Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K175X183X32-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K175X183X32-A/0-7
Rubix :0269-1422338
Fabricant :0015394936063
EAN :4012802706857


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 183 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K175X183X32-A/0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 183 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 1930 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 350000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 99000 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,77 € HT
/ unité
870,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours