Butée à rouleaux cylindriques INA AXK4565-A/0-10

Cage à aiguilles axiale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :AXK4565-A/0-10
Rubix :0269-1003130
Fabricant :0000355649065
EAN :4026677166463
CAGE A AIGUILLES AXK 4565 A QMC 1 0-10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES AXK 4565 A QMC 1 0-10 INA


Axial needle cage AXK

Points forts

Supporte des charges axiales dans un sens. Rigidité et capacité de charge élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur3 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca30000 N
Sérieaxk
Matièreacier de roulement (standard)
Cageacier
Vitesse de référence2170 rpm
Vitesse limite5200 rpm
Charge statique de base, axiale - C0a128000 N
8,91 HT
/ unité
10,69 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h