Butée à rouleaux cylindriques NTN 81110T2

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :81110T2
Rubix :0281-1270319
EAN :4547359456837
BUTEE A AIGUILLES 81110T2 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A AIGUILLES 81110T2 NTN



Partout où la compacité est requise, où les exigences de fiabilité et de durabilité sont fortes, NTN a la solution dans son offre de roulements à aiguilles. Avec plus de 320 millions d’unités produites chaque année, un travail conjoint avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM) depuis plus de 50 ans, NTN a acquis ce savoir-faire dont des milliers de clients bénéficient déjà aujourd’hui.
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Points forts

Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.

Applications

Vous trouverez presque toujours des roulements à aiguilles dans les boîtes de vitesses, les transmissions de véhicules ou les machines d’emballage, par exemple.
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur14 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca48500 N
Série811
Matièreacier
Cagepolyamide
Poids0,165 kg
Epaisseur14 mm
Vitesse limite4000 rpm
Charge statique de base, axiale - C0a150000 N
81,33 € HT
/ unité
97,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours