Butée à rouleaux cylindriques INA 89318-M

Butée à rouleaux cylindrique

Voir les informations techniques

Références

INA :89318-M
Rubix :0269-1262824
Fabricant :0058702320000
EAN :4047643178396
BUTEE A RLX 89318 M INA

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A RLX 89318 M INA


Butée à rouleaux cylindrique 893..-M, à deux rangées

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur39 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca335000 N
Cagelaiton
Vitesse de référence980 rpm
Vitesse limite2350 rpm
Charge statique de base, axiale - C0a1200000 N
1 295,02 HT
/ unité
1 554,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours