Butée à rouleaux cylindriques INA 81112-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Voir les informations techniques
Références
INA :81112-TV
Rubix :0269-1003026
Fabricant :0007104310000
EAN :4012802440164
BUTEE A RLX 81112 TV INA
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A RLX 81112 TV INA


Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur17 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca103000 N
Série811
Cagepolyamide
Vitesse de référence1360 rpm
Vitesse limite3950 rpm
Charge statique de base, axiale - C0a315000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,38 HT
/ unité
167,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours