Cadenas à clé Abus 65/50 KA 506, Type: S'entrouvrant sur numéro 506 | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 65/50 KA 506

Cadenas laiton à clé 65

Voir les informations techniques

Références

Abus :65/50 KA 506
Rubix :3275-5404679
Fabricant :0002428
EAN :4003318039072
CADENAS 65-50 S'ENTROUVRANT 506 65/50 KA 506

Résumé technique

Matériau/finitionLaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CADENAS 65-50 S'ENTROUVRANT 506 65/50 KA 506


Le cadenas ABUS 65 cadenas est fabriqué avec des matières de très bonne qualité. Excellente résistance aux éléments externes et aux conditions météorologiques. Il est équipé d'un cylindre avec un profil paracentrique et de goupilles de clé qui assurent la protection contre le "crochetage de serrure''. Boîtier en laiton et anse en acier trempé.

Points forts

• Boîtier en laiton massif
• Intérieur en matières inoxydables
• Verrouillage à anse double (à partir de 30 mm)
• Cylindre à goupille de haute qualité
• Anse en acier dur avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection optimale contre la corrosion
• Verrouillage automatique : verrouillage sans clé en appuyant sur l'anse
• CS : la protection de l'anse la rend plus difficile d'accès aux outils de cambriolage

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionLaiton
Modèle65/50 ka 506
Types'entrouvrant sur numéro 506
Diamètre de l'anse10 mm
261,48 € HT
/ 6 unités
313,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Matériau/finition