Cadenas à clé Abus 55/50, Type: Varié | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 55/50

Cadenas laiton à clé 55

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abus :55/50
Rubix :3275-5261663
Fabricant :0001581
EAN :4003318028588
CADENAS 55-50MM

Résumé technique

Matériau/finitionLaiton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CADENAS 55-50MM


Boîtier en laiton massif.
Pièces intérieures en matériaux non corrosifs.
Anse en acier cémenté.
Cylindre de précision à goupilles en forme de tête de champignon.
Verrouillage automatique: pas besoin de clé, il suffit de faire entrer l'anse dans la base.

Points forts

Un système de fermeture universel et intemporel. Leur emploi à l'extérieur est devenu si fréquent que les fabricants ont conçu des modèles de cadenas avec le mécanisme intérieur en laiton pour mieux résister à l'oxydation. Les cadenas se divisent en deux grandes familles : les cadenas acier et les cadenas laiton. Ces derniers sont munis de cylindre à goupilles et leur anse en acier cémenté interdit le sciage. Ces cadenas présentent un autre avantage : le retrait de la clé ne peut pas s'effectuer en position ouverte, ce qui évite de cadenasser un meuble en laissant la clé à l'intérieur.

Applications

Protection de base.
Pour câbles lasso, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, portes de caves, hangars et postes de distribution.

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionLaiton
Modèle55/50
Typevarié
Diamètre de l'anse7 mm
Poids216 g
276,78 € HT
/ 6 unités
332,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Matériau/finition