Cadenas à clé Abus 64TI/30, Type: varié | Matériau/finition: Titane | Modèle: 64TI/30

Cadenas Titalium à clé 64TI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abus :64TI/30
Rubix :3275-5216597
Fabricant :0100466
EAN :4003318561863
CADENAS TITALIUM 64-30MM

Résumé technique

Matériau/finitionTitane
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CADENAS TITALIUM 64-30MM


Les cadenas Abus Titalium protègent contre les risques de vol moyens à élevés. Les cadenas TITALIUM' de la série 64TI sont recommandés pour diverses exigences en matière de sécurité. Tous les modèles de cette série sont dotés d'une rainure paracentrique, de conducteurs cylindriques plaqués chrome et de manille en acier trempé.Le revêtement de protection NANO de la manille garantit sécurité et haute résistance à la corrosion.Existe aussi en version HB (haute anse) et en version KA (s'entrouvrant).

Points forts

Une technologie de pointe :
Fabriqués dans un matériau complètement innovant, un alliage d'aluminium léger qui se caractérise à la fois par sa robustesse et sa légèreté, la série Titalium' offre 4 gammes de cadenas adaptées pour chacun de vos besoins.
Légèreté et sécurité :
La série Titalium' est une alternative de premier choix face au cadenas en laiton classique. Elle affiche un poids réduit de 30% pour un niveau de sécurité comparable.

Applications

- 20 + 25 mm : protection d'objets de petite valeur ou avec un risque de vol faible
- A partir de 30 mm : protection d'objets de valeur moyenne ou avec un risque de vol supérieur à la moyenne
- 20 + 25 mm : pour la sécurisation des sacs, valises, coffres, cassettes, etc.
- A partir de 30 mm pour la sécurisation des chaînes, portes, portails, casiers et armoires de vestiaires, caisses à outils, fenêtres de caves, remises, etc.

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionTitane
Modèle64ti/30
Typevarié
Poids50 g
Nombre de clés2
219,00 € HT
/ 12 unités
262,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours