Cadenas à clé Abus 65/50, Type: Varié | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 65/50
Cadenas laiton à clé 65
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :65/50
Rubix :3275-5054972
Fabricant :0001140
EAN :4003318023446




Documents
Détails articles : CADENAS 65-50MM
Le cadenas ABUS 65 cadenas est fabriqué avec des matières de très bonne qualité. Excellente résistance aux éléments externes et aux conditions météorologiques. Il est équipé d'un cylindre avec un profil paracentrique et de goupilles de clé qui assurent la protection contre le "crochetage de serrure''. Boîtier en laiton et anse en acier trempé.
Points forts
• Boîtier en laiton massif
• Intérieur en matières inoxydables
• Verrouillage à anse double (à partir de 30 mm)
• Cylindre à goupille de haute qualité
• Anse en acier dur avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection optimale contre la corrosion
• Verrouillage automatique : verrouillage sans clé en appuyant sur l'anse
• CS : la protection de l'anse la rend plus difficile d'accès aux outils de cambriolage
• Intérieur en matières inoxydables
• Verrouillage à anse double (à partir de 30 mm)
• Cylindre à goupille de haute qualité
• Anse en acier dur avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection optimale contre la corrosion
• Verrouillage automatique : verrouillage sans clé en appuyant sur l'anse
• CS : la protection de l'anse la rend plus difficile d'accès aux outils de cambriolage
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 65/50 |
| Type | varié |
| Diamètre de l'anse | 8 mm |
| Poids | 293 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,89 € HT
/ unité
37,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h