Cadenas à clé Abus 65/50 KA 501, Type: s'entrouvrant sur clé numéro 501 | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 65/50KA501

Cadenas laiton à clé 65

Voir les informations techniques

Références

Abus :65/50 KA 501
Rubix :3275-5054970
Fabricant :0001633
EAN :4003318029103
CADENAS 65-50MM S'ENTROUVRANT 501

Résumé technique

Matériau/finitionLaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CADENAS 65-50MM S'ENTROUVRANT 501


Cadenas populaire pour une utilisation quotidienne.

Points forts

• Boîtier en laiton massif
• Intérieur en matières inoxydables
• Verrouillage à anse double (à partir de 30 mm)
• Cylindre à goupille de haute qualité
• Anse en acier dur avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection optimale contre la corrosion
• Verrouillage automatique : verrouillage sans clé en appuyant sur l'anse
• CS : la protection de l'anse la rend plus difficile d'accès aux outils de cambriolage

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionLaiton
Modèle65/50ka501
Types'entrouvrant sur clé numéro 501
Diamètre de l'anse10 mm
Poids290 g
308,88 € HT
/ 6 unités
370,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours