Cadenas à clé Brady 051339, Matériau/finition: Nylon
Cadenas de sécurité — standard
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :051339
Rubix :8381-6176697
Fabricant :051339
EAN :4003318332517





Documents
Détails articles : CADENAS DE SECURITE 051339 38.50 MM X 86.50 MM - BTE 6
L’excellente qualité des cadenas de sécurité Brady permet à ces derniers de répondre à tous vos besoins en matière de sécurité ! Le cylindre unique est isolé de manière à protéger les employés contre tout choc électrique lors de l’insertion de la clé. Par ailleurs, la précision de l’usinage des 6 broches permet la conception d’encoches uniques, offrant ainsi une résistance optimale à l’effraction. La serrure réservée et à clé de sûreté offre une sécurité optimale ; sa conception spéciale empêche le retrait de la clé tant que l’arceau du cadenas n’est pas fermé. Les verrous sont compacts et légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique, anti-étincelles est doté d’une conception rainurée pour une meilleure préhension et manipulation. 1 clé fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Options de personnalisation des clés et de suivi des clés.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Nylon |
|---|---|
| Diamètre de l'anse | 19,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,61 € HT
/ boite
237,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours