Cadenas à clé Abus 24IB/50 MK, Type: sur clé passe | Modèle: 24IB/50MK
Cadenas à clé Diskus 24IB
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :24IB/50 MK
Rubix :3275-5131741
Fabricant :0015385
EAN :4003318218453
Détails articles : CADENAS DISKUS 24-50MM ANSE INOX SUR CLE PASSE
Protection pour les objets de grande valeur ou à haut risque de vol Idéal pour une protection contre les fortes intempéries ( par exemple en mer , dans les ports, pour la protection des véhicules et des bateaux en extérieur) Pour la protection des camions, portes , caves, armoires et hangars Se combine idéalement avec le porte cadenas ABUS Diskus® 140 , de cette façon il n'est pas possible d'attendre l'anse avec un coupe boulon.Boîtier, intérieur et anse intégralement en acier inoxydable pour une protection anti-corrosion maximaleMasquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau (uniquement pour 60 et 70 mm)Cylindre nickelé pour une protection optimale contre les intempériesOriginal Diskus® design : protection à 360°Protection supplémentaire contre les sciesTechnologie de soudage Diskus® - la meilleur protection contre les effractionsCylindre à goupilles de précisionFermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 24ib/50mk |
|---|---|
| Type | sur clé passe |
| Diamètre de l'anse | 6,5 mm |
| Poids | 150 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,36 € HT
/ 6 étuis
511,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

