Cadenas à clé Abus CB30, Type: anses acier cémenté | Matériau/finition: Laiton

Cadenas CITADEL laiton à clé

Voir les informations techniques

Références

Abus :CB30
Rubix :3275-5135446
Fabricant :0017234
EAN :4003318238314
CADENAS CITADEL 30MM

Résumé technique

Matériau/finitionLaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CADENAS CITADEL 30MM


Un système de fermeture universel et intemporel. Leur emploi à l'extérieur est devenu si fréquent que les fabricants ont conçu des modèles de cadenas avec le mécanisme intérieur en laiton pour mieux résister à l'oxydation Les cadenas se divisent en deux grandes familles : les cadenas acier et les cadenas laiton. Ces derniers sont munis de cylindre à goupilles et leur anse en acier cémenté interdit le sciage. Ces cadenas présentent un autre avantage : le retrait de la clé ne peut pas s'effectuer en position ouverte, ce qui évite de cadenasser un meuble en laissant la clé à l'intérieur.

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionLaiton
Typeanses acier cémenté
137,88 € HT
/ 12 unités
165,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours