Cadenas de consignation Brady 814128, Matière du corps: Matériaux non métalliques
Cadenas de sécurité compacts Brady avec arceau 38 mm, dotés de clés différentes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :814128
Rubix :8381-6173583
Fabricant :814128
EAN :4003318543425





Résumé technique
| Couleur | vert |
|---|---|
| Diamètre de anse | 4,72 mm |
| Hauteur de anse | 38,1 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS SECURITE COMPACT 38MM D.ANSE 4,7MM VERT BOITE DE 6
La gamme des cadenas de sécurité compacts Brady offre la légèreté nécessaire aux applications d’isolement des sources d’énergie. Elles complètent la gamme des cadenas de sécurité Brady et sont dotées des mêmes caractéristiques. Le cylindre unique est isolé de manière à protéger les employés contre tout choc électrique lors de l’insertion de la clé. Par ailleurs, la précision de l’usinage des 5 broches permet la conception d’encoches uniques, offrant ainsi une résistance optimale à l’effraction. La serrure réservée et à clé de sûreté offre une sécurité optimale ; sa conception spéciale empêche le retrait de la clé tant que l’arceau du cadenas n’est pas fermé. Les verrous sont compacts et légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique, anti-étincelles est doté d’une conception rainurée pour une meilleure préhension et manipulation. 1 clé fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Options de personnalisation des clés et de suivi des clés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Diamètre de anse | 4,72 mm |
| Hauteur de anse | 38,1 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,06 € HT
/ boite
223,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours