Cadenas de consignation Master Lock 406BLK, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Noir
Cadenas de consignation Zenex™ 38 mm anse plastique 406
Voir les informations techniquesRéférences
Master Lock :406BLK
Rubix :A144-5239795
EAN :0071649103520

Détails articles : CADENAS ANSE XENOY H38
Le cadenas de consignation Zenex™ 406 de la marque Master Lock assure la sécurité lors d’une intervention électrique. Sa conception en thermoplastique diélectrique garantit une protection optimale contre les électrocutions, les étincelles et le passage du courant électrique, offrant ainsi une solution fiable pour la consignation ou la signalisation.
Caractéristiques
Ce cadenas de consignation est doté d'un corps en thermoplastique Zenex™ de 38 mm de largeur et d'une anse en plastique de 38 mm de hauteur et de 6 mm de diamètre. Tous les composants sont non-magnétiques et anti-étincelles, assurant une utilisation sûre dans des environnements sensibles. Son cylindre à système de retenue de clé garantit que le cadenas reste verrouillé en tout temps, offrant une sécurité supplémentaire. Son cylindre à 6 goupilles offre plus de 40 000 combinaisons différentes.
Spécifications
- Marque : Master Lock.
- Modèle : 406.
- Matériau : Thermoplastique Zenex™.
- Largeur de l'anse : 32 mm.
- Écartement de l'anse : 20 mm.
- Hauteur sous anse : 38 mm.
- Diamètre de l'anse : 6 mm.
- Largeur du corps : 38 mm.
- Quantité par boîte : 6.
Normes
Ce cadenas de consignation est homologué pour une utilisation en zone ATEX. De plus, il répond à la directive de sécurité « un employé, un cadenas, une clé ».
Instructions d'utilisation
Pour entretenir ce cadenas de consignation 406, nettoyez-le annuellement (ou tous les trois mois en environnement corrosif). Utilisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière et des produits comme le WD-40™ pour dégraisser. Appliquez un lubrifiant "sec" (LPS™1, Tri Flow™, etc.) en faible quantité. Évitez les huiles et graphites, qui attirent la poussière. Ouvrez et fermez le cadenas plusieurs fois pour bien répartir le lubrifiant.
Informations sur la marque
Master Lock, fondée en 1921 à Milwaukee aux États-Unis, est une marque leader dans les solutions de sécurité, spécialisée dans les cadenas et systèmes de verrouillage. Elle vend des produits dans plus de 70 pays. Master Lock, c’est plus de 300 brevets déposés, témoins de son engagement constant pour l’innovation.
Caractéristiques
Ce cadenas de consignation est doté d'un corps en thermoplastique Zenex™ de 38 mm de largeur et d'une anse en plastique de 38 mm de hauteur et de 6 mm de diamètre. Tous les composants sont non-magnétiques et anti-étincelles, assurant une utilisation sûre dans des environnements sensibles. Son cylindre à système de retenue de clé garantit que le cadenas reste verrouillé en tout temps, offrant une sécurité supplémentaire. Son cylindre à 6 goupilles offre plus de 40 000 combinaisons différentes.
Spécifications
- Marque : Master Lock.
- Modèle : 406.
- Matériau : Thermoplastique Zenex™.
- Largeur de l'anse : 32 mm.
- Écartement de l'anse : 20 mm.
- Hauteur sous anse : 38 mm.
- Diamètre de l'anse : 6 mm.
- Largeur du corps : 38 mm.
- Quantité par boîte : 6.
Normes
Ce cadenas de consignation est homologué pour une utilisation en zone ATEX. De plus, il répond à la directive de sécurité « un employé, un cadenas, une clé ».
Instructions d'utilisation
Pour entretenir ce cadenas de consignation 406, nettoyez-le annuellement (ou tous les trois mois en environnement corrosif). Utilisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière et des produits comme le WD-40™ pour dégraisser. Appliquez un lubrifiant "sec" (LPS™1, Tri Flow™, etc.) en faible quantité. Évitez les huiles et graphites, qui attirent la poussière. Ouvrez et fermez le cadenas plusieurs fois pour bien répartir le lubrifiant.
Informations sur la marque
Master Lock, fondée en 1921 à Milwaukee aux États-Unis, est une marque leader dans les solutions de sécurité, spécialisée dans les cadenas et systèmes de verrouillage. Elle vend des produits dans plus de 70 pays. Master Lock, c’est plus de 300 brevets déposés, témoins de son engagement constant pour l’innovation.
Points forts
- Protection diélectrique et anti-étincelle pour une sécurité maximale.
- Conception légère et durable pour une manipulation facile.
- Exclusivité Master Lock pour une qualité supérieure.
- Cylindre à système de retenue de clé pour éviter les déverrouillages accidentels.
- Conception légère et durable pour une manipulation facile.
- Exclusivité Master Lock pour une qualité supérieure.
- Cylindre à système de retenue de clé pour éviter les déverrouillages accidentels.
Applications
Ce cadenas de consignation est adapté pour une utilisation dans les environnements industriels nécessitant une protection électrique fiable. Il peut être utilisé pour la consignation lors d’interventions dans les secteurs de l'énergie, de la chimie, de la métallurgie, de la distribution, de la logistique, et bien d'autres. Son homologation ATEX en fait un cadenas de choix dans les zones sensibles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,68 € HT
/ 6 unités
210,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
