Cadenas de consignation Brady 813598, Matière du corps: Matériaux non métalliques

Cadenas de sécurité avec anse en nylon

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Brady :813598
Rubix :5669-7305300
Fabricant :SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA ORANGE 6/PAC
EAN :0403318480937
CADENAS 813598/CDT6
Résumé technique
Couleurorange
Diamètre de anse6,5 mm
Hauteur de anse38 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CADENAS 813598/CDT6


L’excellente qualité des cadenas de sécurité Brady permet à ces derniers de répondre à tous vos besoins en matière de sécurité ! Le cylindre unique est isolé de manière à protéger les employés contre tout choc électrique lors de l’insertion de la clé. Par ailleurs, la précision de l’usinage des 6 broches permet la conception d’encoches uniques, offrant ainsi une résistance optimale à l’effraction. La serrure réservée et à clé de sûreté offre une sécurité optimale ; sa conception spéciale empêche le retrait de la clé tant que l’arceau du cadenas n’est pas fermé. Les verrous sont compacts et légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique, anti-étincelles est doté d’une conception rainurée pour une meilleure préhension et manipulation. 1 clé fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Options de personnalisation des clés et de suivi des clés. Ces cadenas offrent l’avantage supplémentaire d’être entièrement diélectriques. L’arceau en plastique empêche la transmission du courant électrique de l’arceau à la clé.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Diamètre de anse6,5 mm
Hauteur de anse38 mm
Matière du corpsmatériaux non métalliques
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,52 HT
/ lot
165,02 TTC
  • Epuisé