Cadenas de consignation Thirard 005338GN, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Vert
CAD ABS A. INOX HT 38 1 CLE VARIE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thirard :005338GN
Rubix :5618-6135635




Résumé technique
| Couleur | vert |
|---|---|
| Diamètre de anse | 4,76 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS CONSIGNATION ABS VERT ANSE INOX D4,76/H38 1CLE VARIE
Caractéristiques:
Ce cadenas ABS A est doté d'un corps en ABS non conducteur et d'une anse en acier inoxydable. Son mécanisme à goupilles et son double ancrage garantissent une sécurité optimale. La clé "prisonnière" assure que ce cadenas doit être fermé pour reprendre la clé.
Spécifications:
- Dimensions du corps : 38 mm de large, 44 mm de hauteur
- Mécanisme de verrouillage : goupilles
- Nombre de clés : 1
Informations sur la marque:
Thirard est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits de sécurité. Avec une expertise dans le domaine des cadenas et des systèmes de verrouillage, Thirard offre des solutions innovantes pour répondre aux besoins des professionnels de la sécurité et de la maintenance.
Ce cadenas ABS A est doté d'un corps en ABS non conducteur et d'une anse en acier inoxydable. Son mécanisme à goupilles et son double ancrage garantissent une sécurité optimale. La clé "prisonnière" assure que ce cadenas doit être fermé pour reprendre la clé.
Spécifications:
- Dimensions du corps : 38 mm de large, 44 mm de hauteur
- Mécanisme de verrouillage : goupilles
- Nombre de clés : 1
Informations sur la marque:
Thirard est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits de sécurité. Avec une expertise dans le domaine des cadenas et des systèmes de verrouillage, Thirard offre des solutions innovantes pour répondre aux besoins des professionnels de la sécurité et de la maintenance.
Points forts
- Résistance aux chocs, à la chaleur et à la corrosion
- Idéal pour les applications électriques
- Anse en acier trempé pour une durabilité accrue
- Idéal pour les applications électriques
- Anse en acier trempé pour une durabilité accrue
Applications
Idéal pour les applications électriques, ce cadenas de consignation est parfait pour sécuriser les équipements et les zones sensibles dans les secteurs industriels.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Diamètre de anse | 4,76 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,59 € HT
/ unité
45,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h