Cadenas à clé Abus 75/50 5 Cles, Type: varié - 5 clés | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 75/50 5CL
Cadenas laiton à clé 75
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :75/50 5 Cles
Rubix :3275-5182658
Fabricant :0020030
EAN :4003318268441




Documents
Détails articles : CADENAS EC75-50MM 5 CLES REVERSIBLES VARIE
Norme DIN EN 12320. Avec clé réversible. Confection de clé réversible ultra-précise. Jusqu'à 150 000 fermetures différentes. Boîtier en laiton massif. Pièces intérieures en matériaux anti-corrosion de qualité. Double verrouillage. Anse en acier, cémenté avec technologie NANO PROTECT. Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions. La fermeture peut être adaptée par un revendeur spécialisé (version Service).
Applications
75/30 - 75/40: protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré.
75/50 - 75/60: protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol élevé.
Pour la protection de portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 75/50 5cl |
| Type | varié - 5 clés |
| Poids | 310 g |
| Nombre de clés | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,54 € HT
/ 6 unités
497,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours