Cadenas à clé Abus 60/40, Matériau/finition: Laiton

Cadenas laiton à clé 55

Voir les informations techniques

Références

Abus :60/40
Rubix :3275-5311510
Fabricant :0013866
EAN :4003318200359
CADENAS 60-40MM

Résumé technique

Matériau/finitionLaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CADENAS 60-40MM


Le corps du cadenas est en laiton massif avec une anse en acier trempé. Les parties internes sont fabriquées dans des matériaux résistants à la corrosion. Double verrouillage automatique à partir de 30 mm, peut être verrouillé sans clé en appuyant sur l'arceau. Cylindre à barre de précision. Profil de clé paracentrique pour une meilleure protection contre les manipulations. Deux clés incluses.
Serrure de suspension ABUS 60/40 en laiton

Points forts

Protection des biens/objets de valeur moyenne ou présentant un risque de vol moyen

Applications

Pour protéger les sacs de voyage, les valises, les coffres, les commodes et les chaînes, les portes, les portails, les armoires, les casiers, les boîtes à outils, les fenêtres de cave, les hangars, les tableaux électriques, etc.

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionLaiton
Poids140 g
Nombre de clés2
30,00 € HT
/ unité
36,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h