Cadenas à clé Abus 65/35 KA 6352, Type: S'entrouvrant sur numéro 6352 | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 65/35KA6352
Cadenas laiton à clé 65
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :65/35 KA 6352
Rubix :3275-5241179
Fabricant :0007685
EAN :4003318119811




Documents
Détails articles : CADENAS 65-35MM S'ENTROUVRANT 6352
DIN EN 12320 Boîtier en laiton massif. Anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT. Anses disponibles en différentes hauteurs (HB). Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs. Cylindre de précision à goupilles. CS: Anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 65/35ka6352 |
| Type | s'entrouvrant sur numéro 6352 |
| Poids | 120 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,37 € HT
/ unité
32,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h