Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Cadenas, verrous, serrures
Cadenas
Cadenas à clé
CADENAS CITY 35 NICKELE SATINE ANSE INOX 3 CLES VARIE
Cadenas à clé Iseo 02042107
Cadenas City 35 anse INOX
Références
iseo :
02042107
rubix :
0537-5291160
ean :
3295123014028
Résumé technique
Matériau/finition
Laiton
Largeur
35
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CADENAS CITY 35 NICKELE SATINE ANSE INOX 3 CLES VARIE
3 clés plates numérotées en laiton nickelé. Cadenas automatique. 4 ou 5 goupilles laiton selon cadenas (voir tableau). Corps en nicklé satiné poli.
Informations techniques
Attributs
Matériau/finition
Laiton
Largeur
35
mm
Modèle
City 35
Epaisseur
13,5
mm
Nombre de clés
3
Type
Varié
Diamètre
5,5
mm
Longueur intérieure
20
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
21,89
€
HT
/
unité
26,27
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs