Cadenas de consignation Brady 873367, Matière du corps: Acier
Dispositif de condamnation de fusibles 20–400 A
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :873367
Rubix :8381-6192535
Fabricant :FUSE LOCKOUT DEVICE 20-400A
EAN :0754473848392
Détails articles : DISPOSITIF DE CONDAMNATION
Le dispositif de condamnation de fusibles a été conçu pour éviter la remise sous tension accidentelle d’une source d’énergie par l’intermédiaire d’un fusible. Il est adapté à la plupart des porte-fusibles de 20 à 400 A. Ce dispositif facile à utiliser offre un moyen plus universel de condamner tous vos fusibles
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,70 € HT
/ unité
36,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours