Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6

Câble

Voir les informations techniques
Références
Festo :NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6
Rubix :0326-2562781
Fabricant :1450372
EAN :4052568232825
CABLE MOTEUR NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6
Résumé technique
Typecâble de raccordement pour moteurs

Détails articles : CABLE MOTEUR NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6


Câble moteur NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6 Convient pour un moteur pas a pas EMMS-ST-... Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Plage de tension de service CC=0 - 72 V, Degré de protection=IP65, Note concernant le degré de protection=monté, Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement pour moteurs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,54 HT
/ unité
209,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours