Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC LECSA2-S1

Pilote de servomoteur

Voir les informations techniques

Références

SMC :LECSA2-S1
Rubix :0338-2276275
EAN :3618036016833
SERVOMOTEUR AC LECSA2-S1

Résumé technique

Typeservomoteur ac lecsa2-s1

Détails articles : SERVOMOTEUR AC LECSA2-S1


La série LECS de SMC est un contrôleur de moteur servo CA, disponible en types compatibles avec les codeurs incrémentaux ou absolus. Le LECSA est un type de positionnement à entrée d'impulsion pour un codeur incrémental, et le LECSB est un type d'entrée d'impulsion pour un codeur absolu.

Informations techniques


Attributs
Typeservomoteur ac lecsa2-s1
1 075,05 € HT
/ unité
1 290,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours