Vérin à tige SMC CDM2B32TF-50Z
C(D)M2-Z, vérin pneumatique, double effet, simple tige
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CDM2B32TF-50Z
Rubix :0338-2289302
Fabricant :CDM2B32TF-50Z

Résumé technique
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | vérin pneumatique double effet |
Détails articles : VERIN SERIE CM2-Z CDM2B32TF-50Z
Nous sommes fiers de présenter notre vérin pneumatique rond de la série CM2-Z. Ce nouveau modèle permet d'améliorer le temps de montage et de réduire les coûts de maintenance grâce à la position de l'interrupteur automatique, qui peut être modifiée en desserrant une seule vis. L'ajout d'un support transparent pour l'interrupteur automatique améliore la visibilité de l'état de l'interrupteur et la série offre une flexibilité supplémentaire, avec notamment la possibilité d'utiliser des tiges mâles et femelles. Lorsque l'espace est restreint, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm de moins) et/ou un type de coupe à bossage (jusqu'à 16 mm de moins). Avec une large gamme de supports de montage disponibles, le CM2-Z offre également une plus grande flexibilité de montage, ce qui le rend idéal pour des applications telles que le pick and place, le positionnement et le serrage.
Points forts
Tige simple à double effet.Tailles d'alésage : 20, 25, 32, & 40 (mm) Courses de 1mm à 2000mm. Montages : base, pied, bride avant et arrière, chape, tourillon. Numéros de pièces avec support d'extrémité de tige et/ou support de pivot disponibles. Avec ou sans embout de tige. Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils de connexion.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | vérin pneumatique double effet |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,86 € HT
/ unité
123,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours