Vérin à tige SMC CD85F10-50-B

C(D)85, vérin standard ISO, double effet, simple tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD85F10-50-B
Rubix :0338-2505872
Fabricant :CD85F10-50-B
VERIN ISO6432 D10 C:50

Résumé technique

Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre50 mm
Typecylindre iso
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO6432 D10 C:50


Vérin ISO 6432 à corps rond, alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25.Courses standard jusqu'à 300 mm.Variantes de vérins : Non rotatif, montage direct, ATEX.

Points forts

Double effet, simple tige, vérin sertiConforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52PTailles d'alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25Courses standard jusqu'à 300mmAutocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre50 mm
Typecylindre iso
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
49,00 HT
/ unité
58,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours