Roulement à billes à contact oblique SNR 3209A, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :3209A
Rubix :0302-1002357
EAN :3413520096021
ROULEMENT A BILLES 3209 A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3209 A SNR


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3200
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence6500 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r37200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45700 N
102,47 HT
/ unité
122,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.