Elements standards de mécanique butée 3M 7000001882
Butée adhésive 3M Bumpon SJ5009 - Grise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000001882
Rubix :0168-8003580
Fabricant :7000001882
EAN :50021200184364

Documents
Détails articles : BOITE DE 1000 BUTEES ADHESIVES SJ 5009 GRISES UC 1
La butée 3M Bumpon SJ5009 est une protection auto-adhésive qui peut être utilisée comme pied, butoir et cale d'espacement. Le sommet en forme de cylindre concave sert pour des applications personnalisées. Grise, diamètre 22,4 mm, hauteur 10,2 mm.
Points forts
Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
-Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
-Haute capacité anti-dérapante.
-Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
-Réduit les vibrations et les bruits.
-Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
-Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
-Haute capacité anti-dérapante.
-Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
-Réduit les vibrations et les bruits.
-Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
Applications
Pour la protection anti-bruit ou anti-choc de portes, meubles ou fenêtres, et protection anti-dérapante pour certains petits appareils.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | sj5009 |
|---|---|
| Hauteur | 10,1 mm |
| Forme de construction | cylindrique à dessus concave |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,14 € HT
/ boite
609,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours