Elements standards de mécanique butée 3M 7000001881
3M Bumpon Produits de protection SJ5009 noir, 1000 par boîte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000001881
Rubix :0168-8003581
Fabricant :7000001881
EAN :0021200184345

Documents
Détails articles : BOITE DE 1000 BUTEES ADHESIVES SJ 5009 NOIRES UC 1
L'élément de protection 3M Bumpon SJ5009 est une protection en caoutchouc auto-adhésive qui peut être utilisée comme pied, butoir. Le sommet en forme de cylindre concave sert pour des applications personnalisées. Noir, largeur 22,4
Points forts
Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
Applications
Pour la protection anti-bruit ou anti-choc de portes, meubles ou fenêtres, et protection anti-dérapante pour certains petits appareils.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | sj5009 |
|---|---|
| Hauteur | 10,1 mm |
| Forme de construction | cylindrique à dessus concave |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,14 € HT
/ boite
609,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours