Elements standards de mécanique butée 3M 7000001885
Butée adhésive 3M Bumpon SJ5012 - Blanche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000001885
Rubix :0168-8003582
Fabricant :7000001885
EAN :0021200184406

Documents
Détails articles : BUTEE ADHESIVE SJ 5012 BLANCHES UC 1
La butée 3M Bumpon SJ5012 est une protection auto-adhésive qui peut être utilisée comme pied, butoir et cale d'espacement. Le sommet plat et cylindrique possède une capacité de charge et une fonction anti-dérapante remarquables. Blanche, diamètre 12,7 m
Points forts
Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
-Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
-Haute capacité anti-dérapante.
-Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
-Réduit les vibrations et les bruits.
-Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
-Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
-Haute capacité anti-dérapante.
-Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
-Réduit les vibrations et les bruits.
-Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
Applications
Pour la protection anti-bruit ou anti-choc de portes, meubles ou fenêtres, et protection anti-dérapante pour certains petits appareils.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | sj5012 |
|---|---|
| Hauteur | 3,6 mm |
| Forme de construction | cylindrique à tête plate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,74 € HT
/ carton
515,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours