Elements standards de mécanique butée 3M 7100141714

3M™ Bumpon™ Set 017

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100141714
Rubix :0168-8198659
Fabricant :7100141714
EAN :4054596443235
MALETTE BUTEE ADH. 3M /10 REFS DIFF.DE BUTEE TRSP. ET NOIRES

Résumé technique

Documents

Détails articles : MALETTE BUTEE ADH. 3M /10 REFS DIFF.DE BUTEE TRSP. ET NOIRES


La valisette 3M ™ Bumpon ™ contient plus de 700 des dix protecteurs de caoutchouc polyuréthane auto adhésifs et sans plastifiant les plus importants de 3M ™ Bumpon ™. Ils sont bien rangés en compartiments et un tableau de sélection utile facilite la recherche du Bumpon adéquat. Différentes tailles, formes et couleurs permettent diverses applications. Ils peuvent être utilisés comme butées pour portes et tiroirs ou comme pieds antidérapants. Le 3M Bumpon SJ5202, très doux et brun, offre de très bonnes qualités d'insonorisation et est notamment utilisé pour des applications sur des surfaces en bois, pour les tiroirs d'armoires. Les butées s'appliquent facilement grâce à l'adhésif sensible à la pression 3M. Ils sont extrêmement robustes. Ils sont résistants à la corrosion et aux taches.
Le kit 3M™ Bumpon™ contient plus de 700 sur les dix protections élastiques les plus importantes, bien triées dans un étui pratique. Différentes tailles, formes et couleurs permettent diverses applications comme butées de protection pour les portes d'armoires et les tiroirs ou comme pieds antidérapants pour les meubles ou appareils.

Points forts

Plus de 700 butées dans une malette très pratique;Application facile grâce aux adhésifs 3M™ sensibles à la pression;Haute capacité anti-dérapante.;Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.;Réduit les vibrations et les bruits.;Ne se fissure pas et ne se durcit pas.

Applications

Utiliser pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits.;Pare-chocs buffer les vibrations et pieds antidérapants pour meubles et appareils;Butées amortissantes pour portes d'armoires et tiroirs.

Informations techniques


Attributs
Modèleset 017
Forme de constructioncoffret assortiment
254,22 HT
/ unité
305,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours