Elements standards de mécanique butée 3M 7000001894
Butée adhésive 3M Bumpon SJ5303 - Transparente
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000001894
Rubix :0168-8003602
Fabricant :7000001894

Détails articles : BUTEE ADHESIVE 3000 SJ 5303 TRANSPARENTES UC 1
La butée 3M Bumpon SJ5303 est une protection auto-adhésive qui peut être utilisée comme pied, butoir et cale d'espacement. La forme hémisphérique offre une excellente absorption du son et de l'énergie. Transparente, largeur 11,2 mm x hauteur 5,1 mm.
Points forts
Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
-Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
-Haute capacité anti-dérapante.
-Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
-Réduit les vibrations et les bruits.
-Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
-Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
-Haute capacité anti-dérapante.
-Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
-Réduit les vibrations et les bruits.
-Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
Applications
Atténuer le bruit ; réduire les vibrations
Informations techniques
Attributs
| Modèle | sj5303 |
|---|---|
| Hauteur | 5,1 mm |
| Forme de construction | hémisphérique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,27 € HT
/ carton
560,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours