Elements standards de mécanique butée 3M 22868
3M Bumpon Produits de protection SJ5312 transparent, 3000 par boîte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :22868
Rubix :0168-8003605
Fabricant :7000001166

Documents
Détails articles : BOITE DE 3000 BUTEES ADHESIVES SJ 5312 TRANSPARENTES UC 1
L'élément de protection 3M Bumpon SJ5312 est une protection en caoutchouc auto-adhésive qui peut être utilisée comme pied, butoir et cale d'espacement. Le sommet plat et cylindrique possède une capacité de charge et une fonction anti-dérapante remarquab
Points forts
Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
Applications
Pour la protection anti-bruit ou anti-choc de portes, meubles ou fenêtres, et protection anti-dérapante pour certains petits appareils.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | sj5312 |
|---|---|
| Hauteur | 3,6 mm |
| Forme de construction | cylindrique à tête plate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,88 € HT
/ boite
357,46 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours