Elements standards de mécanique butée 3M 22620

Butée adhésive 3M Bumpon SJ5012 - Noire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :22620
Rubix :0168-8003585
Fabricant :7000001884
EAN :0021200184383
BUTEE ADHESIVE SJ 5012 NOIRES UC 1

Résumé technique

Documents

Détails articles : BUTEE ADHESIVE SJ 5012 NOIRES UC 1


La butée 3M Bumpon SJ5012 est une protection auto-adhésive qui peut être utilisée comme pied, butoir et cale d'espacement. Le sommet plat et cylindrique possède une capacité de charge et une fonction anti-dérapante remarquables. Noire, diamètre 12,7 mm

Points forts

Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
-Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
-Haute capacité anti-dérapante.
-Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
-Réduit les vibrations et les bruits.
-Ne se fissure pas et ne se durcit pas.

Applications

Pour la protection anti-bruit ou anti-choc de portes, meubles ou fenêtres, et protection anti-dérapante pour certains petits appareils.

Informations techniques


Attributs
Modèlesj5012
Hauteur3,5 mm
Forme de constructioncylindrique à dessus plat
297,02 HT
/ carton
356,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h