Butée à rouleaux cylindriques INA K81108-TV-A/0-8

Cage à rouleaux axiale -CL

Voir les informations techniques

Références

INA :K81108-TV-A/0-8
Rubix :0269-1004702
Fabricant :0015594279064
EAN :4047643183475
CAGE A RLX K 81108 TV-A/0-8 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A RLX K 81108 TV-A/0-8 INA


Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet, combinable avec des rondelles de butée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur13 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca56000 N
Sériek811..-tv
Vitesse de référence2240 rpm
Vitesse limite5900 rpm
Charge statique de base, axiale - C0a148000 N
40,41 HT
/ unité
48,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h