Butée à rouleaux cylindriques INA AXK2542-A/0-10
Cage à aiguilles axiale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AXK2542-A/0-10
Rubix :0269-1003126
Fabricant :0000353359065
EAN :4047643065818


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 2 mm |
Documents
Détails articles : CAGE A AIGUILLES AXK 2542 A 0-10 INA
Axial needle cage AXK
Points forts
Supporte des charges axiales dans un sens. Rigidité et capacité de charge élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 2 mm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 14800 N |
| Série | axk |
| Matière | acier allié (100cr6) |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3850 rpm |
| Vitesse limite | 8600 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 58000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,00 € HT
/ unité
6,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h