Butée à rouleaux cylindriques INA 89324-M

Butée à rouleaux cylindrique

Voir les informations techniques

Références

INA :89324-M
Rubix :0269-1007691
Fabricant :0000377020000
EAN :4012802126815
BUTEE A RLX 89324 M INA

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A RLX 89324 M INA


Butée à rouleaux cylindrique 893..-M, à deux rangées

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur54 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca650000 N
Cagelaiton
Vitesse de référence690 rpm
Vitesse limite1750 rpm
Charge statique de base, axiale - C0a2420000 N
1 422,23 HT
/ unité
1 706,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours