Butée à rotule sur rouleaux NSK 29416E

Butée à rotule sur rouleaux 292

Voir les informations techniques

Références

NSK :29416E
Rubix :0294-1010990
Fabricant :29416E N
EAN :0029176102264
BUTEE A RLX 29416 E NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur54 mm

Détails articles : BUTEE A RLX 29416 E NSK


Avec rouleaux cylindriques ou shpériques, les butées NSK supportent uniquement des charges axiales dans un sens avec rigidité et forte capacité. Les butées à rouleaux sphériques sont auto-alignantes: elles acceptent donc un désalignement entre l'arbre et le logement. Les cages standards sont en bronze alors que celles de modèles renforcés et sont en acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur54 mm
1 166,77 HT
/ unité
1 400,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours