Références
INA :EGB10050-E40-Z
Rubix :0269-1007646
Fabricant :0709073070000
EAN :4012802757750




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 10050 E40-Z EX : PAP10050P10 INA
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,30 € HT
/ unité
63,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h