Références
Metafram :21006010016
Rubix :0279-1009965


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 6X10X16
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,00 € HT
/ 100 unités
112,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours