Références
INA :EGB300100-E40-Y
Rubix :0269-1244850
Fabricant :0709518960000
EAN :4012802758153




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 305 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB300100 E40-Y INA
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 305 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,64 € HT
/ unité
331,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours