Bague cylindrique SKF PCM 10010550 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 10010550 E
Rubix :0301-1357626
EAN :7316572483954
COUSSINET PCM 10010550 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 10010550 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur50 mm
Sériepcm
72,60 € HT
/ unité
87,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours