Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-L-T4-PQ2-VA5-RO2

VN Générateur de vide pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-10-L-T4-PQ2-VA5-RO2
Rubix :0326-2571989
Fabricant :549254
EAN :4052568093815
VENTURI VN-10-L-T4-PQ2-VA5-RO2

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, pom, aluminium moulé sous pression, pom, mousse de pu, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-10-L-T4-PQ2-VA5-RO2


Venturi VN-10-L-T4-PQ2-VA5-RO2 Standard, débit volumique d'aspiration élevé, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Raccordement du vide avec filetage extérieur. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, pom, aluminium moulé sous pression, pom, mousse de pu, laiton nickelé
115,88 HT
/ unité
139,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours