Références
Festo :ESS-30-CN
Rubix :0326-2573584
Fabricant :189402
EAN :4052568042646
Détails articles : VENTOUSE ESS-30-CN
Ventouse ESS-30-CN facilement échangeable, Compensateur de hauteur de ventouse=10,5 mm, Rayon de pièce R min.=80 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=30 mm, Volume de ventouse=9,47 cm3
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc nitrile |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,43 € HT
/ unité
43,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours