Clapet de sécurité pour le vide Festo VADMI-70

Buses d'aspiration VADMI

Voir les informations techniques

Références

Festo :VADMI-70
Rubix :0326-2592246
Fabricant :162507
EAN :4052568131296
VENTURI VADMI-70 VADMI70

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr

Détails articles : VENTURI VADMI-70 VADMI70


Venturi VADMI-70 avec électrodistributeur intégré pour commutation du vide et impulsion d'éjection. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=15 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr
522,79 € HT
/ unité
627,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours