Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
VN Générateur de vide pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix :0326-2572206
Fabricant :532636
EAN :4052568165277

Détails articles : VENTURI VN-10-H-T3 -PQ2-VQ2-RO1-M M
Venturi VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M avec électrodistributeur intégré. Standard, dépression élevée, largeur 14 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=14 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé)
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, renforcé pa, pe, acier, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,28 € HT
/ unité
267,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours