Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-H-T3-PI4-VI4-RI4
Buse d'aspiration pneumatique VN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-10-H-T3-PI4-VI4-RI4
Rubix :0326-2573423
Fabricant :193500
EAN :4052568079925
Détails articles : VENTURI VN-10-H-T3-PI4-VI4-RI4
Venturi VN-10-H-T3-PI4-VI4-RI4 Standard, dépression élevée, largeur 14 mm, forme en T avec taraudage. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=14 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard), Conception=Forme en T
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours