Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P

VN Générateur de vide pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Rubix :0326-2573174
Fabricant :536797
EAN :4052568171858
VENTURI VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P

Résumé technique

Matièrenbr, pom, pc, pe, laiton pa chromé et nickelé, alliage d'aluminium forgé, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P


Venturi VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P avec vacuostat intégré. Standard, dépression élevée, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=16 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr, pom, pc, pe, laiton pa chromé et nickelé, alliage d'aluminium forgé, laiton nickelé
260,46 HT
/ unité
312,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours