Buse pour nettoyeur haute pression Kärcher 57630160, Type: Buse de nettoyage de tuyaux
Buse de nettoyage de tuyaux
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :57630160
Rubix :0222-7043434
EAN :4002667015447

Détails articles : BUSE CANAL.1XAV 3X30 R D 060
La buse Karcher référence 57630160 est destinée au nettoyage et au débouchage des canalisations. Sa conception à jets orientés permet une progression automatique dans les canalisations et favorise un nettoyage plus respectueux de l’environnement.
Caractéristiques :
La buse de nettoyage de canalisations 57630160 Karcher est équipée d’un filetage intérieur permettant un montage direct sur un flexible de nettoyage de canalisations. Sa structure précise intègre quatre orifices de jet : trois inclinés à 30° vers l’arrière et un orienté vers l’avant. Cette configuration permet à la buse et au flexible d’avancer automatiquement dans les conduites tout en assurant un rinçage des parois internes. La buse de nettoyage de canalisations Karcher intègre un raccord R 1/8'' pour connexion au flexible de nettoyage.
Spécifications :
• Diamètre : 16 mm
• Taille de buse : 60
• Filetage : R 1/8'' (intérieur)
• Configuration des jets : 1 vers l’avant, 3 à 30° vers l’arrière
Caractéristiques :
La buse de nettoyage de canalisations 57630160 Karcher est équipée d’un filetage intérieur permettant un montage direct sur un flexible de nettoyage de canalisations. Sa structure précise intègre quatre orifices de jet : trois inclinés à 30° vers l’arrière et un orienté vers l’avant. Cette configuration permet à la buse et au flexible d’avancer automatiquement dans les conduites tout en assurant un rinçage des parois internes. La buse de nettoyage de canalisations Karcher intègre un raccord R 1/8'' pour connexion au flexible de nettoyage.
Spécifications :
• Diamètre : 16 mm
• Taille de buse : 60
• Filetage : R 1/8'' (intérieur)
• Configuration des jets : 1 vers l’avant, 3 à 30° vers l’arrière
Points forts
• Contribue au nettoyage des canalisations grâce à la répartition des jets vers l’avant et l’arrière
• Facilite la progression automatique du flexible dans les conduites
• Contribue à un nettoyage plus écologique
• S’interface via un raccord R 1/8'' avec un flexible de nettoyage de canalisations
• Aide à déloger les dépôts grâce à un flux d’eau dirigé
• Facilite la progression automatique du flexible dans les conduites
• Contribue à un nettoyage plus écologique
• S’interface via un raccord R 1/8'' avec un flexible de nettoyage de canalisations
• Aide à déloger les dépôts grâce à un flux d’eau dirigé
Applications
Cette buse de nettoyage s’emploie pour le nettoyage des évacuations et des canalisations bouchées. Elle convient aux réseaux d’écoulement où la progression du flexible doit être assistée par des jets orientés.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 16 mm |
|---|---|
| Type | buse de nettoyage de tuyaux |
| Pour modèle | hd 10/21-4 s classic;hd 10/21-4 s plus;hd 10/21-4st;hd 10/25-4 s;hd 10/25-4 s classic;hd 10/25-4 s st classic;hd 6/11-4 m plus;hd 6/11-4m st accessory pack *uk;hd 6/11-4m st;hd 7/11-4 cage classic;hd 7/12-4 m plus;hd 7/12-4 m st;hd 7/12-4m st accessory pack *uk;hd 7/15 g;hd 8/18-4st;hd 8/18-4st h;hd 9/20-4 sxa plus;hd 9/21 g;hd 9/23 de;hd 9/23 de tr1;hd 9/23 g;hd 9/23 ge tr1;hds 10/21 -4 st eu-i;hds 10/21-4 classic;hds 10/21-4 m;hds 10/21-4 mxa;hds 1000 be;hds 1000 de;hds 1000 de weed;hds 13/20-4 classic;hds 5/11 u;hds 5/11 ux;hds 6/10 c;hds 6/10-4 c;hds 6/12 c;hds 7/16 c;hds 8/20 de;hds 8/20 g;hds 9/20-4 classic;hds 9/20-4 m;hds-e 8/16-4 m 12 kw;hds-e 8/16-4 m 24 kw;hds-e 8/16-4 m 36 kw |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,37 € HT
/ unité
121,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
