Burin Knipex 9R 360 252 1

Burin d'électricien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 360 252 1
Rubix :7510-5542489
Fabricant :9R 360 252 1
BURIN D'ELECTRICIEN 250MM

Documents

Détails articles : BURIN D'ELECTRICIEN 250MM


Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Modèle particulièrement fin pour un travail précis;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Toutes les pièces de métal sont certifiées GS

Points forts

Principalement utilisé dans le domaine de la construction

Applications

Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Modèle particulièrement fin pour un travail précis;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Toutes les pièces de métal sont certifiées GS

Informations techniques


Attributs
61,10 € HT
/ 10 unités
73,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours